非接触式体温計 パピッとサーモ Light

 

非接触式体温計 パピッとサーモ Light 4.62 (8件の商品レビュー)

約1秒で測定可能。非接触で測定が出来るので清潔、安全。
額で測り実体温により近い口内温度に換算して表示。検温結果が38℃以上になると表示部が赤く点灯して熱が高い事をお知らせする。
測定時の電子音のON/OFF設定が可能。OFF設定にすれば睡眠中の患者を起こさずに検温ができる。
体温のほかにミルク、離乳食などの表面温度が実測温度で測定できる物体表面温度測定モードを搭載。
付属品
取扱説明書、添付文書
質量(g)
約40(電池含まず)
電源
単4形乾電池×1個
測定精度
(36.0〜39.0℃)±0.2、(左記温度以外)±0.3、(物体表面)±2.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約31×96×26
使用環境
温度:+10〜+40、湿度:15〜90(但し、結露のないこと)
最小表示単位
0.1℃
オートパワーセーブ
約30秒間無操作状態で自動的に電源オフ
電池寿命
約10000回
保管環境
温度:+10〜+50、湿度:15〜90(但し、結露のないこと)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:第230AFBZX00006000
測定値の保存
最新16 件(体温:最新8、物体表面温度:最新8)
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
温度測定範囲(℃)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26276024 NIR-03 (測定部位・額)+32.0〜+43.0、(物体表面)0.0〜+100.0 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.62  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 介護福祉時

最新式で従来品と違い、手間や時間を掛からずに対応出来る為、介護福祉職での現場では大変、助かる商品だと思います!

これは注文コード 26276024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-11]

満足度: 5

用途: 入場者の健康チェック

最初にパピッとサーモminiを購入したが、大人ではlow表示が出やすかったため、Lightを購入。こちらのほうが、low表示も出なくなり、非常に使いやすいです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-28]

満足度: 4

用途: 現場で作業される人達が体調管理の為使用

やはり、男性ばかりの職場なので、肌に触れないというところがいいですね。

これは注文コード 26276024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 豊国工業株式会社 様 [2019-05-27]

満足度: 5

用途: 病院の体温測定

体温測定は額に向けてボタンを押すと瞬時に口内温度に変換されて結果が出ます。測定毎に時間間隔を空ける必要もなく、とても使いやすい印象です。
患者に触れず、アルコールで拭く手間が無いので、病院の診療に向いています。

実は脇に挟むタイプは正確に挟むのが難しく(例えば衣服に先端が触れたらやり直し、脇に汗があったら事前に拭く、衣類をはだけないと測れない)、必ずしも正確とは言えませんから、この製品の誤差も許容範囲かと思います。

他に側面ボタンは壁や建材などの表面温度測定に使えます。先端のセンサー保護用のケースがついていたらより良かったと思います。最近このジャンルの商品開発が進んでいるので、今後の新製品はもっと改良されると思います。

これは注文コード 26276024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 医療法人西病院 様 [2019-01-09]

満足度: 4

用途: 赤ちゃんの検温

赤ちゃんの体温って測りずらいこの商品を見て『これだ』即購入しました
あまりに早く測定出来て、測れたの?心配になるくらいです

これは注文コード 26276024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-05]

満足度: 5

用途: 健康チェック

従業員の健康チェックに使っています。非接触で衛生的に一瞬で熱が測れます。まだ数日しか使っていませんので電池の持ちなどは不明ですが大変便利に使用しています。

これは注文コード 26276024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社 暁 様 [2018-10-28]

満足度: 4

用途: 健康管理

感度±0.2℃ということだが、やや低めかと思われる。室温も測れるので便利である。手軽に体温が図れるので便利です。

これは注文コード 26276024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-04]

満足度: 5

用途: 幼児の体温測定用

非接触タイプで表示も見やすく、使い勝手はかなり良好。

これは注文コード 26276024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく