フレコンバック

 

フレコンバック 5.00 (3件の商品レビュー)

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。作業性がよく時間の短縮が図れます。軽量で、取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。容量が大きいため一度に多量の運搬が出来ます。
用途
土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
材質
合繊繊維
質量(kg)
約1.8
ベージュ
最大使用荷重(t)
1
内容量
1パック(10枚)
注意
※ワンウェイバッグの為、再利用は出来ません。
※砕石及び先の尖ったものには、使用をお控え下さい。
※UV剤0.3%混入
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
26281484 TB-001 1100×1100 オープン
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 土木作業

ワンウエイなので、繰り返し使用する訳でもないので、充分使える。

これは注文コード 26281484 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-23]

満足度: 5

用途: 災害復旧作業時

災害復旧で砕石を搬入する際に使用しているが、下に帯が有るので空ける時も使いやすい。

これは注文コード 26281484 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 萩尾軌道工業株式会社 様 [2020-06-02]

満足度: 5

用途: ヘリ物輸時の荷物の補助梱包,産廃物のストック

長期保管するものでなければ安いので重宝しています。

これは注文コード 26281484 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 住友電設株式会社 様 [2020-04-23]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。