ボルトキャップM12(W1/2)

 

ボルトキャップM12(W1/2) 商品レビューを投稿する

空調機の室外機や機械・制御盤及びポール等のアンカーボルトによる固定時の凸部分の保護や、美化化粧及び怪我防止用として使用します。
押し込み型のワンタッチ式とねじ込み型の締付け式の2タイプがあります。
ダブルナット対応です。
材質
ポリプロピレン
仕様
(対応ボルトの出)31.5〜49
種類
ワンタッチ式M-12
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
52
適合ねじ径(Φmm)
M-12・W1/2(4分)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26292894 ABC-M12G グレー オープン
¥139 1 ¥139
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
26292903 ABC-M12J アイボリー オープン
¥139 1 ¥139
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく