高速細断シュレッダー P8GC

高速細断シュレッダー P8GC アイリスオーヤマ 高速細断シュレッダー P8GC アイリスオーヤマ 高速細断シュレッダー P8GC アイリスオーヤマ 高速細断シュレッダー P8GC アイリスオーヤマ
(16件のレビュー)

【クロスカット】【同時細断可能数8枚】【ダストボックス容量8.9L(A4用紙約80枚分)】
コンパクトなので、オフィスやテレワークでのご使用に最適です。
最大細断枚数が8枚にUP!!一度に投入できる枚数が5枚から8枚にアップし、より使いやすくなりました。
1分間に100枚細断可能に。3.7m/分の高速細断だから大量の紙も短時間で処理できます。
クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です
。テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)8.9 質量(g)3000 消費電力(W)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×169×350 連続使用時間(分)3 細断枚数A4コピー用紙5枚 細断速度約12.5枚/分 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.7 細断寸法(mm)約5×37 最大細断枚数A4コピー用紙8枚 リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26308635 P8GC アイボリー
オープン
5,990
6,589 (税込)
当日出荷
26308644 P8GC ブラウン
オープン
4,490
4,939 (税込)
取扱い終了
26308653 P8GC ピンク
オープン
4,490
4,939 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
株式会社大阪昇降機 様 2022-01-05
用途:
エレベーター検査書類及び営業書類プリンントアウト
対象商品:
26308635

この度シュレッダーを購入させて頂いて誠に有難うございました。古いシュレッダーが壊れて年末に書類廃棄が出来なくて困っていました。新年早々の即納頂いて書類の廃棄が出来るようになりました。本年もよろしくお願い致します。

株式会社スカイプラットフォーム 様 2022-01-31
用途:
事務作業
対象商品:
26308635

書類の廃棄に使用しています。能力的には優れているのですが、連続使用時間が3分間というのが物足りないところです。クーリング機能を改善し少しでも時間を伸ばして頂ければ有り難いです。

2021-06-21
用途:
書類の細断
対象商品:
26308635

5秒の高速スピード細断、8枚まで可能で使いやすい。音が静かだと星5つだが、気になるほどではないので星4つ。

2020-09-10
用途:
書類整理
対象商品:
26308635

以前は、スタンプを使用して丸めて廃棄してましたが、面倒になったのでこちらを購入。自動は初めてなので処理のスピードにビックリ、音が少々うるさいと感じましたが、初めてのなのでこんなものかと言う感じです。
作業が楽になったので、良い買い物が出来たと思います。

2020-10-09
用途:
書類の裁断

家庭用ながらオフィス用よりも音が大きく、夜の使用には気が引けてしまうレベル。下のゴミ箱部分で音が響きやすいのも一因だと思う。裁断幅はそれほど細くないので、投入する方向は注意したい。

2019-12-16
用途:
書類の処分

今までハンドツールでやっていましたが、電動はやはりいいですね。もう少し連続して使用できるとなおよかったですが、値段も手頃で大満足しております。

1人が参考にしています
2019-08-30
用途:
住所や名前が載ってる書類の裁断
対象商品:
26308635

少し音が大きいですが、家庭用としては安くてお手軽です。

有限会社友和工業 様 2020-03-26
用途:
書類切断用
対象商品:
26308644

今まで使用していたものが壊れたので新調しました。
丈夫なことを願います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする