PLANEXネットワークカメラスマカメフルHD

 

PLANEXネットワークカメラスマカメフルHD 商品レビューを投稿する

『スマカメフルHD(CS-QR100F)』は、内蔵したスピーカーとマイクによるカメラ周辺音の確認や遠隔地からのお声掛け、赤外線による暗視機能、動体検知に連動した録画や通知機能といった『スマカメ』シリーズ定番の機能に加え、200万画素CMOSセンサーによるフルHD撮影が可能なモデルです。
仕様
【環境切り替え・蛍光灯ちらつき防止】屋外モード、屋内モード(50Hz/60Hz)、【オーバーレイ表示】日時、【ネットワーク設定】自動(DHCPサーバによる割当て)、【WPS】非対応、【動画保存時間】2GBカード:約2時間、4GBカード:約4時間、8GBカード:約8時間、16GBカード:約16時間、32GBカード:約32時間/画像品質最高(解像度:1920×1080、フレームレート:15フレーム/秒)
適合
(ファイルシステム)FAT32
セット内容
CS-QR100F(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ
質量(g)
約120(ACアダプタ含まず)
規格
【無線LAN】IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、【取得承認】TELEC、VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ)
電源
DC5V/1A(付属ACアダプタより給電)
対応OS
AndroidOS4.1以降(GooglePlayストアに非対応な端末は除く)、iOS8以降、Windows10(32/64bit)/Windows8.1(32/64bit)/Windows7(32/64bit)、macOS10.12以降
チャンネル数
13(1〜13ch)
方向
標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
レンズ
f:2.8mm、F:2.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×120×80(スタンド含む)
インターフェース
RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット
解像度
最大FHD1080p(1920×1080)
動作環境
温度0〜40℃、湿度10〜90%(結露なきこと)
保証期間
1年間
映像素子
1/2.7インチCMOSセンサ200万画素
LED
ステータス
撮影距離(cm)
30〜∞
絞り
固定
セキュリティ
WPA2-AES
保管環境
温度-10〜60℃、湿度10〜95%(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6、IEEE802.11b:11、5.5、2、1
周波数(GHz)
(無線LAN)2.4
最低被写体照度(Lux)
赤外線LED、オフ時:1、赤外線LEDオン時:0(白黒/距離10m)
フレームレート
最大15フレーム/秒
画角
130°(対角)、76°(垂直)、103°(水平)
音声圧縮方式
非圧縮(PCM)
画像圧縮方式
【動画】H.264、【静止画】JPEG
容量(GB)
(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26349007 CS-QR100F オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく