デジタル温度データロガー

 

デジタル温度データロガー 1.00 (2件の商品レビュー)

温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。
最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録
AD-5326Tは温度データロガーの内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。(別売の外部温度センサーを接続すれば、内蔵と外部温度センサーの2チャンネルの温度データが記録可能。)
付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途
医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
測定温度範囲(℃)
温度CH1(内蔵センサ):0.0〜60.0、温度CH2(外部温度センサ):-40.0〜90.0
仕様
データログ機能出力形式:CSV形式(一部のブラウザではTXT形式)、データログ機能記録間隔:1分(00:01)〜12時間(12:00)、1分間隔で設定可能(初期設定値10分)、データログ機能記録データ数:最大525,600データ(電池寿命約1年に依存、記録間隔1分で1年間記録した場合525,600データ)
電源
CR2032形リチウム電池×2個
電池寿命
約1年(アラーム動作なし、記録間隔1分、周囲温度25℃の場合)
防滴構造
IP54相当(外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時)
内容量
1台
関連資料
メーカーカタログはこちら(16MByte)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
種別
付属品
測定項目
表示項目
表示範囲(℃)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
26441958 AD-5326T 外部センサ別売 電池(モニタ用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書 温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)※温度CH2は別売品の外部温度センサAX-KO5366接続時 温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)、時刻※温度CH2は別売品の外部温度センサAX-KO5366接続時 温度CH1(内蔵センサ):-20.0〜70.0(分解能0.1)、温度CH2(外部温度センサ):50.0〜99.9(分解能0.1) ¥4,500
¥3,990 1 3,990
4,389 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
26441949 AD-5326TT 外部センサ付き 外部温度センサAX-KO5366(CH2用)、電池(モニタ用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書 温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ) 温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)、時刻 温度CH1(内蔵センサ):-20.0〜70.0(分解能0.1)、温度CH2(外部温度センサ):-50.0〜99.9(分解能0.1) ¥5,500
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 製品の温度記録

ボタンが不具合らしく初期設定も出来ない。交換は不良品を戻しメーカー確認しないと対応でき兼ねるとの事。使用する予定に数週間の余裕が無いときには購入はお勧めできない。

これは注文コード 26441949 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-24]

満足度: 1

用途: 屋外

IP54相当と書かれているが、屋外で使用していたら使用不能になった。
問い合わせると、屋外の使用には不向きで濡れた手で触る程度にしてほしいといわれた。

これは注文コード 26441958 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-05]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。