スチームオーブンレンジ24L
|
スチームカップでヘルシー調理。大容量フラットテーブルなので、庫内を広々と使用可能。大きな弁当もそのまま調理可能。スチームカップ付きでヘルシー調理。スチームカップを使用することで、食材の水分を残したまま余分な油を落とす事ができます。
消費電力(W)1450、(オーブン)1330、(グリル)1330
色ホワイト
付属品角皿、スチームカップ
質量(g)13100
最大出力(W)(レンジ)1000
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×403×332
出力切替1000/600/500/200W
内容量1台