IC/トランジスタソケット アクセサリ

 

IC/トランジスタソケット アクセサリ 商品レビューを投稿する

形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
1
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
極数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26821568 224-1275-09-0602J 24 オープン
¥1,880 1 ¥1,880
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
26821577 228-1277-09-0602J 28 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
26821595 232-1285-09-0602J 32 オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
26821629 240-1280-09-0602J 40 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
欠品中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく