カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 3件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
用途: 小型対象物を離れた場所から近接撮影
価格相当と思います。
撮影距離(mm) 約7mmとの表記ですが、実際は20~30mm程度離れないと焦点が合いません。
解像度は640x480で固定。動画撮影のフレームレートは最高毎秒10フレーム程度まで。
LEDのON/OFF,強度調節は不可能。ファイバーは柔らかい形状で固定できない。
これは注文コード
27394929
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-11-26] |
満足度:
用途: レストア
ソフトは汎用のフリーアプリを使用。USBコネクタの挿入部での折損に注意が必要。自分の場合、エンジンルーム内には2Mが最適な長さだった。
これは注文コード
27394929
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-07-28] |
満足度:
(このレビューは、2人が参考にしています。)
用途: 狭くて覗き込めない場所の位置合わせ
Windows 10のカメラアプリで使用しました。撮影距離は7 mmとありますが、遠くも見えます(たぶんオートフォーカス?)。暗室でLEDを消して速く動かすと画像が乱れましたが、通常は全く問題ありません。
これは注文コード
27394929
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2019-11-22] |