眩しくない広範囲照射LED充電式ワークライト(USB充電式)

 

眩しくない広範囲照射LED充電式ワークライト(USB充電式) 5.00 (1件の商品レビュー)

広範囲を明るく照らすことが出来るノングレアワークライトです。
眩しくないので図面確認や手元作業が行いやすい!
ヘッド部が180度折れ曲がるので照らしたい方向が自由自在。
底面にマグネットが付いていますので、両手作業時にお使いください。
調光機能付きで60〜1000ルーメンまで照度が変更できます。
5段階のバッテリーインジケーターがついているので、充電のタイミングが把握できます。
材質
本体:ナイロン
レンズカバー:PC
用途
製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類
LED
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
260×75×7
質量(g)
490
出力
DC5V・2A
電源
充電池(3.7V/5200mAh)
全光束(Lm)
本体側面:60〜1000
保護等級
IP54
光源
SMD(0.5W)×34個
色温度(K)
6500
使用環境温度(℃)
-10〜40
充電時間(時間)
約3〜3.5
内容量
1台
取扱説明書
注意
※ACアダプターは付属しません、別途ご用意ください。(5V・2AのACアダプター推奨)
※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※充電池の交換は出来ません
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
29041496 -
¥8,190 1 8,190
9,009 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

眩しくない広範囲照射LED充電式ワークライト(USB充電式).

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車整備

電池残量が表示されるので、電池が切れる前に充電できてすごくいい。
LEDのライトは眩しい物が多いけど、この商品は眩しくなく、広範囲に照らしてくれます。明るさも変えられ、最強にするとかなり明るいです。
首が90度まで曲げられる所も良いですが、欲を言えばUの字ぐらい曲がるともっと使い勝手が良いと思います。

これは注文コード 29041496 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-12]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。