クワトローIHディープフライパン

 

クワトローIHディープフライパン 商品レビューを投稿する

全面4層構造。優れた熱伝導性で美しく仕上がります。
テフロンプロファイル加工で耐食性と耐摩耗性に優れています。
材質
本体:4層クラッド材(底厚2mm)、取っ手:フェノール樹脂、キャップ:ステンレス鋼
表面処理
テフロンプロファイル加工
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
全長(mm)
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
満水容量(L)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
27576685 20cm 20 378 705 217×61 1.7 ¥5,800
¥5,390 1 5,390
5,929 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
27576694 24cm 24 445 955 257×69 2.7 ¥6,500
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。