RIDGID(日本エマソン)
クイックアクションチューブカッタ 151CSST
大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
用途
銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。
切断能力(mm)
9.5~25.4
トラスコ品番
384-5788
全長(mm)
216
質量(g)
500
肉厚(mm)
2.0
適合パイプ
鋼管、ダクタイル鋳鉄管
適合管
80~250A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39529567
32078
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください