梨地ポリ袋(ワイン)

 

梨地ポリ袋(ワイン) 4.00 (1件の商品レビュー)

720mLビン1本用小判抜き袋。 マットな質感。 プレゼント用に最適です。
種別
酒関連資材
仕様
梨地ポリエチレン
質量(g)
14.4
タイプ
720mL1本
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
27688003 K-1222-2 オープン
¥4,290 1 4,290
4,719 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 助かりました。

急な贈答案件を受けまして、袋に困っていたところ、こちらの袋を注文しました。見た目と肌触りに高級感があり、
お客さんに喜ばれました。

これは注文コード 27688003 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-06]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。