USB充電器

 
USBポートを4ポート搭載しスマートフォン、タブレットなどの機器を4台同時に充電できるUSB充電器です。
4ポート合計で最大6Aの出力に対応した高出力タイプで、最大4台の機器まで同時に充電することができます。
プラグは折りたたんで収納できるので、周りの物を傷つけずスッキリとコンパクトに持ち運べます。
定格出力
DC5V/6A
ポート数
USB_Aポート×4
質量(g)
約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×30×65(プラグ収納時・突起部除く)
定格入力
AC100V〜240V(50/60Hz)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
27694583 ACA-IP54BK ブラック オープン
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
27694599 ACA-IP54W シルバー オープン
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: オフィスのデスクでのiphoneやBluetoothイヤホンなどの充電

2つ購入しましたが、本体とUSBとの接触が悪く根元を押し付けた状態でないと充電できない。とてもストレスが溜まります。

買わないことをオススメする。。

これは注文コード 27694583 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 furniture studio KOKKOK 様 [2019-09-03]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

満足度: 5

用途: 携帯機器の充電用

USBの口数と電流容量が大きいので、一度に沢山充電することが出来、とても便利です。

これは注文コード 27694599 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく