不快害虫粉剤

 
速効退治:こまかい粉がイヤ〜な虫にまとわりついてしっかり速効退治!
侵入防止:帯状にまいてお庭まわりの侵入防止にも効果的!(ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、アリ)
雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる。
効果持続:効きめは3ヵ月持続!(ワラジムシ、アリ接触効果)
まきやすい:3つ穴キャップ採用!お庭になじむ褐色タイプで、舞い散りを抑え、臭いも少ない。
成分
ペルメトリン、フェノブカルブ、カルバリル
備考
生活害虫防除剤協議会登録
適合害虫
ダンゴムシ、ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ゴミムシ、タカラダニ
性状
褐色粉末
剤形
粉剤
内容量
1本(1.1kg)
注意
※体調のすぐれない時は散布しない。
※誤食に注意。誤食の場合、または使用中に身体に異常を感じた場合は直ちに医師の手当を受ける。
※不快害虫の種類によっては、薬剤が付着してもその場ではすぐに効果のあらわれない種類もいるが、数時間後〜翌日には退治される。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
27696263 - ¥850
¥799 1 799
879 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.40  総レビュー件数: 5商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 園芸作業

この住友化学の害虫退治の薬は、値段の割に量も多く、とても愛用しています。畝に種を撒いたあとや、小さな苗を移植した時などには必須です。悪さをするのはあの可愛い??ダンゴムシです。

これは注文コード 27696263 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-17]

満足度: 5

用途: 害虫駆除

アリとわらじ虫に悩まされていましたが、効き目ありました。虫コロリアースとダブルで駆除に使っています。

これは注文コード 27696263 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-17]

満足度: 2

用途: 庭先用

粉塵が少ないという割には低い位置でまいてもけっこう舞うので困ります。

これは注文コード 27696263 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-05]

満足度: 5

用途: これも効く

虫コロリと同様に撒いておくだけ。量も多いしガッツリガード出来たと思っている。粉剤なのでマスクは必要。また、風の強い日は使わない方が良い。

これは注文コード 27696263 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-30]

満足度: 5

用途: ダンゴムシを退治するのに使用している。

設置して1日経つとダンゴムシが丸くなって何匹も死んでゴロゴロと山になる。効果大なので何回もリピートしてます。

これは注文コード 27696263 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-13]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。