エコストア ガラスクリーナー 無香料

エコストア ガラスクリーナー 無香料 EBM

用途窓、鏡、ガラスケース等 液性弱酸性 仕様無香料 成分界面活性剤、pH調整剤 使用方法スプレー容器等に入れてご使用ください。汚れにスプレーし(1平方メートルに対して4~5回噴射が目安)、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。 EBM品番5391800 内容量1個(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27894153 -
680
679
747 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする