台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓)

台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓) TOTO

(止水ハンドル)メタル 仕様ハンドシャワー:無し、吐水切替:無し、上下吐水:上げ吐水、吐水形態:ソフト、TOTOマーク位置:本体正面、排水栓:ゴム栓、水栓の取付形態:一体型 長さ(mm)スパウト:120 寸法(mm)湯水心々:102 取付台付き 備考エコシングル 種類シングルレバー 配管給水:銅管 取付穴数(水栓)2 ハンドル形状穴付レバー 使用地区一般 設置場所洗面所、手洗い 操作方法(水の出し方)ハンドルを上下操作 内容量1台
関連資料:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27920979 TLHG30EG
32,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27920979 TLHG30EG 49700779 TLHG30EGR TLHG30EGR 台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓) TOTO 49700779 台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓) TOTO 1個 31,900 税込35,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする