ねじ口びん セーフティコート びんのみ

 

ねじ口びん セーフティコート びんのみ 商品レビューを投稿する

セーフティコートねじ口びんは、各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。よって外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。
オートクレーブによる滅菌ができます。
電子レンジで使用できます。
耐熱性 -30℃〜140℃
ねじ口規格(GL)
45
耐熱温度(℃)
-30〜140
特性
【化学的特性】耐水性クラス DIN ISO 719, class1、耐酸性クラス DIN 12 116, class1、耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
容量(L)
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
28537383 017280-200051 2 ほうけい酸ガラス ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく