激落ちくん リビングクリーナー泡スプレー アルカリ性、業務用

 

激落ちくん リビングクリーナー泡スプレー 5.00 (2件の商品レビュー)

激落ちくんのリビング用洗剤、フローリング床は家具などに
除菌剤配合で、気になる菌を除去します
パワフルな泡でリビングの汚れを強力に落とせます
ほのかなローズの香り
用途
住宅用合成洗剤。
成分
界面活性剤(1.6%、アルキルアミンオキシド)、泡調整剤
形状
泡状
使用の目安
1m2に対して約6回噴射
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.2×7.4×21
商品タイプ
業務用
内容量
1本(380mL)
注意
※使用できないもの:水拭きできないもの(水がしみこむ白木や家具、壁材等)、うるし塗り、銅・真鍮製品、自動車の塗装面、液晶ディスプレイの画面、革製品
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
液性
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
28980903 C00064 アルカリ性 オープン
¥469 1 ¥469
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家中の拭き掃除に

色々な種類の汚れ・黒ずみが落とせます。薔薇の香りにも癒されます。

これは注文コード 28980903 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ワイエスディーディー 様 [2020-07-08]

満足度: 5

用途: 事務所フロア

製造現場の出入りがあり油汚れで靴底が汚れた状態で歩くので毎朝の床掃除が大変です。油汚れ落ちには非常に良いです。

これは注文コード 28980903 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく