激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判

 

激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判 5.00 (1件の商品レビュー)

新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました
トイレの拭き掃除と除菌ができる銀イオン配合の流せるトイレシートです
シートサイズは大判の44cm×16cmだから1枚で便器・床をしっかり拭けます
シートの長さ半分にミシン目入りだから少しだけ使いたいときカットして使えます
強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による)
しっかりふける凸凹シートです
アルコールと銀イオンのW効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります
詰め替えずにこのままご使用できるオープンラベル付き
使用後はそのままトイレに流せます。
用途
便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に
成分
水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料
混率(%)
パルプ100%
香り
せっけんの香り
シートサイズ(cm)
44×16
使用場所
トイレ
内容量
1パック(10枚)
注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
28980973 S00327 ウェット オープン
¥119 1 ¥119
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トイレ掃除

大判なので、拭きやすいです。拭いててももろもろがでないので良かったです。

これは注文コード 28980973 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく