投光器

 
雨に濡れてもOK!(IP65)
持運びしやすく、収納場所を取らないスリムな形状。
スタンドタイプで簡単設置。
紫外線・赤外線が少なく、虫が寄り付きにくいので、キャンプ・看板などの明かりに最適です。
用途
現場の照明に。
アウトドアの照明に。
看板の照明に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IP65
光源
SMD LED
絶縁方式
二重絶縁
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
最高周囲温度(℃)
25
LED寿命(時間)
約40000
照射角
150(上下左右)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
定格消費電力(W)
明るさ(Lm)
コード長さ(m)
質量(kg)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
28615074 87213 20 1600 1.5(2芯、VCTコード 防水プラグ付) 1.4(コード・安全カバー含む) 275×275×155 オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
28615083 87212 10 800 1.5(2芯、VCTコード 防水プラグ付) 1.05(コード・安全カバー含む) 220×」240×155 オープン
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく