パイロット
ツープラスワン ミディ
方式
スライドレバー式
適合
替ゴム:HERFF-10
全長(mm)
140
種類
多機能筆記具
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
10.7
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BTRF-6F-B・R(黒・赤)
インク
油性インク
色数
2色
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28624847
BKHM-150S-B
ブラック
¥1,500
取扱い終了
返品不可
28624856
BKHM-150S-L
ブルー
¥1,500
取扱い終了
返品不可
28624865
BKHM-150S-R
レッド
¥1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください