窓に貼る目隠しシート
|
(1件のレビュー)
室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠ししても部屋の明るさを保つホワイトストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.2
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)900×900
内容量1枚
注意
※スリガラス等、凹凸のある窓ガラスにはご使用いただけません。網入りガラスには使用できません。窓ガラスの種類によっては十分に接着しない場合があります。