中国塗料
バンノー200 QD
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能
長期間堅牢な塗膜を保持
付着性優秀
防食性優秀
用途
船舶デッキ等のさび止め塗料(冬季用)
特性
防食性、付着性、さび止
主な用途
船舶
硬化時間(時間)
5℃:20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
5℃:3
可使時間(時間)
5℃:8
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
最短:16時間(℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全8種類を絞り込む
液色
グレー
ライトグレーN8
白
赤さび
内容量
1缶(5kg)
1缶(20kg)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
液色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28877644
-
1缶(20kg)
白
20L
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877653
-
1缶(20kg)
グレー
20L
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877669
-
1缶(20kg)
ライトグレーN8
20L
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877678
-
1缶(20kg)
赤さび
20L
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28877687
-
1缶(5kg)
白
5L
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877696
-
1缶(5kg)
グレー
5L
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877705
-
1缶(5kg)
ライトグレーN8
5L
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877714
-
1缶(5kg)
赤さび
5L
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960