刈払機 ツインスロットル

刈払機 ツインスロットル 新ダイワ
(1件のレビュー)

使いやすさとパワーを兼ね備えたミドルクラスの刈払機

付属品バンド:シングルバンド、刈刃:255mm タンク容量(L)0.7 排気量(mL)25.4 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式softスタート 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
振動3軸合成値(m/s2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28980273 SSR2602-PT 4.6 1760×240×250 ループハンドル 5.9
オープン
34,900
38,390 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28980264 SSR2602-2T 4.8 1760×560×410 両手ハンドル 5.1
オープン
34,900
38,390 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-02-28
用途:
田畑の草刈り
対象商品:
28980264

重さはあまり気にならず、1時間くらいは女性の私でも作業できます。
使いやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1人が参考にしています
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする