低周波治療器 HV-F128-J3

 

低周波治療器 HV-F128-J3 商品レビューを投稿する

本格的な治療内容が充実。
多彩な治療プログラムの低周波治療器。
12の自動コースと、5つのこだわりモード搭載。
12種類の自動コースを搭載。症状、部位、もみ方の各コースの中から選ぶだけで、それぞれに最適な治療をおこないます。
コリや痛みにあわせて、お好みの刺激感に調節できます。赤もしくは白い導子コードプラグ側を重点的に治療します。
寿命が長くなりました(メーカー従来比約10倍)
粘着面が汚れて貼り付きにくくなったら、水洗いで粘着力を回復させることができます。
水洗いはご使用30回程度に1回を目安として、10回程度行えます。
質量(g)
約155(電池含む)
電源
単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×21×199
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21300BZZ00456000
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
内容量
1個
注意
※パッドは消耗部品です。粘着面がいたんだときは、別売ロングライフパッドをご購入ください。
※パッドの寿命は、水洗いの頻度や肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
29008946 HV-F128-J3 ¥10,000
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。