無線5ボタンBlueLEDマウス

 

無線5ボタンBlueLEDマウス 商品レビューを投稿する

マウスが加速度を検知してポインターの速さ(分解能/dpi)を自動的にコントロールするASC(Auto Speed Control)搭載。
マウスを素早く動かすとポインターは大きく、ゆっくり動かすと小さく動いてくれるので素早い画面移動と繊細な作業の両立が可能です。
固定速度モードへ切替えることもできます。
タイプ
青色LED
付属品
単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズ
M
質量(g)
70(レシーバー、電池は含まず)
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状
USB(A)コネクタ
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
分解能
1600dpi(固定)/800〜2400dpi(自動) 切替式
使用電源
単4乾電池 2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×106×38
電池寿命
約459日
ボタン数
5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)
半径約6〜8(使用環境により異なる)
連続動作時間
約213時間
電波周波数(GHz)
2.4
医薬品医療機器等法
該当なし
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
29170287 MUS-RKF127BK ブラック ¥3,550
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
29170296 MUS-RKF127BL ブルー ¥3,550
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
29170305 MUS-RKF127R レッド ¥3,550
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
29170314 MUS-RKF127W ホワイト ¥3,550
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく