インクジェットプリンタ PIXUS TS6230

 

インクジェットプリンタ PIXUS TS6230 商品レビューを投稿する

画質とコストを両立したバランスのとれたモデル。
使用可能用紙サイズ
後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅 55mm〜215.9mm、長さ 89mm〜676mm)
カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ
(幅 148mm〜215.9mm、長さ 210mm〜297mm)
付属品
セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)/セットアップCD-ROM/
設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
約6.2(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズ
PIXUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約372×315×139(トレイ類/突起部を含まず)
騒音値(dB)
49
最大解像度
4800(横)×1200(縦)
液晶モニター
3型TFTカラー(タッチパネル)
プリント方式
インクジェット
インク
5色(独立インクタンク)
プリントヘッド
C/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル
自動画面プリント可能用紙
両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)
給紙方式
後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
色数
5
商品タイプ
プリンター
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
29050377 PIXUS TS6230 BK オープン
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
29050386 PIXUS TS6230 WH オープン
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,450
沖縄地方 数量1につき ¥1,150
離島 数量1につき ¥2,400
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく