インクジェットプリンタ PIXUS TS3130S

 

インクジェットプリンタ PIXUS TS3130S 5.00 (1件の商品レビュー)

基本機能をコンパクトに。Wi-Fiも手軽に使えます。
付属品
セットアップ用インクタンク(BC-346/BC-345)/セットアップCD-ROM/
設置・基本操作マニュアル(紙)
使用可能用紙サイズ
A4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm×127mm)、2L判、L判、KG
質量(kg)
約3.9(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズ
PIXUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×316×145
騒音値(dB)
53.5
最大解像度
4800(横)×1200(縦)
液晶モニター
1.5型セグメント(モノクロ)
プリント方式
インクジェット
インク
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数
4
商品タイプ
プリンター
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
29050438 PIXUS TS3130S BK ブラック オープン
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
29050447 PIXUS TS3130S WH ホワイト オープン
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,450
沖縄地方 数量1につき ¥1,150
離島 数量1につき ¥2,400
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 宛名シール印刷他

直感感覚で操作ができます。小さな用紙でも給紙できました。

これは注文コード 29050447 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ブックハウスリトルワン 様 [2019-08-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく