鴨居 竿受け 物干し竿 セット ポールフック&ステンレスポール

鴨居 竿受け 物干し竿 セット ポールフック&ステンレスポール サワフジ

室内干しに便利!物干し竿を簡単に設置できるセット鴨居やなげしに取り付けて洗濯物が干せる!竿受けとステンレスポールのセット。
ふすま、障子などのかもいや、長押下の空間を有効活用できます。取付けが簡単なピンタイプ。さお受け2個とステンレスポールのセットで、届いてすぐに使えます。
物干し竿は4本ジョイント式。竿の本数を増減して長さ調節可能。

セット内容竿受け×2個、ジョイント式ステンレスポール×1本(キャップ付き、キャップなし×各2本) 材質フック:ポリスチレンピン・ステンレス、パイプ:ステンレス・ポリエチレン 厚さ(mm)【かもい・なげし】10以上 寸法(cm)【フック】9.2×4.7×6、【ポール】直径3.1×58(2本)、85(3本)、112(4本) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29187209 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする