単4形 充電式エボルタ 4本付急速充電器セット

 

単4形 充電式エボルタ 4本付急速充電器セット 商品レビューを投稿する

十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単4形充電式エボルタ「スタンダードモデル BK-4MLE」の4本セット。電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載。充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC55」のセット
仕様
海外対応(AC100V-240V/50Hz-60Hzに対応)
セット内容
急速充電器(BQ-CC85)、充電式エボルタ 単4形(BK-4MLE) 4本
容量
Min.780mAh
質量(g)
約120(電池別)
本数
4本
充電時間
単3形または単4形×2本/約1.5時間
本体外形寸法(mm)
68×120×28
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
29215166 K-KJ85MLE04 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく