カイセ

コードリーダー

コードリーダー カイセ
(2件のレビュー)

充実した作業サポート機能。
国産乗用車8メーカー、輸入車5メーカーソフトを標準搭載。
国産トラック4メーカーDPF強制再生ソフトを標準搭載。
カスタマイズ機能で車両の設定変更が可能。
よく使うメンテナンス機能(バッテリー交換やオイル交換)をメンテナンスモードに集約。
データモニタ機能で車両の状態をチェック。(OBDUソフトのみ)
ご購入(ユーザー登録)後1年間無償アップグレード。
ハードタイプのキャリングケース(型式:1024)が付属。
株式会社 日立オートパーツ&サービスの故障診断サポートセンターを利用可能。(有料)

付属品673 OBD2ケーブル、674 USBケーブル、1024キャリングケース、クイックスタートガイド 質量(g)147 電源車両から供給 表示2.8インチ(320RGB 240pixels) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×160 電源電圧(V)DC10~32 適合車トヨタ/レクサス、日産/インフィニティ、ホンダ/アキュラ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、フォルクスワーゲン、アウディ、メルセデスベンツ、BMW、BMW MINI、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス 液晶モニターTFTカラー液晶 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29236936 SK-8412
96,000
79,900
87,890 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2019-12-25
用途:
トラックのメンテナンス時
対象商品:
29236936

トラックの診断に使用しました。
トラックメーカー4社のデーターが
最初から入っているので良いです。
使用方法も簡単で日本語表示が出来るので
満足しています。
機能的、金額的にも良いと思います。

3人が参考にしています
有限会社 ラインアウト 様 2019-01-04
用途:
主にトラックの修理に使用します
対象商品:
29236936

カイセの旧型は使用していました。他のメーカーOEMより使いやすくソフトもほとんど入っていてこの最安にて購入できました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする