【ワケあり】メーター寸切り(鉄/生地)

 

【ワケあり】メーター寸切り(鉄/生地) 商品レビューを投稿する

特記
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
ねじピッチ
3.5
ねじの呼び寸法
M30
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(10本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
29267815 M30×1m
¥15,900 1 ¥11,925
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく