LUMIX DC-GX7MK3 ミラーレス一眼カメラ 標準ズームレンズキット
高品位・高画質な写真を表現。こだわりの撮影を実現する多彩なアシスト機能&デザイン。秒間30コマ連写で決定的瞬間をとらえる「4Kフォト」。
有効画素数2030万画素
質量(g)約517(DC-X7MK3K付属レンズ12-32mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む)
付属品バッテリーパック(7.2V)、ACアダプター、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、ホットシューカバー、ボディキャップ、 交換レンズ、レンズキャップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×46.8×72.1(突起部を除く)
対応メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード
モニタ3.0型/約124万ドット可動式モニター/静電容量方式タッチパネル
Bluetooth対応
Wi-Fi対応
内容量1台
注意
※標準ズームレンズキット