LANテスター ROHS対応

LANテスター ROHS対応 ミヨシ
(1件のレビュー)

LANケーブルのチェックに最適なLANテスター
リモートユニットを取り外して離れた場所や、設置後のテストも可能です。
持ち運び、収納に便利な専用ケースが付属しております。

セット内容本体(TS-86)、専用ポーチ、テスト用9V乾電池、取扱説明書兼保証書 質量(g)約103(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マスターユニット:約64×約105×約23(突起部含まず)、リモートユニット:約33×約101×約23(突起部含まず) 使用電池9V乾電池 006P×1 内容量1個
注意
※本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり異臭がした場合は接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店又はメーカーまでご連絡ください。
※製品の上に重い物をのせたり、無理なカを加えての操作はおやめください。ケースが変形し内部部品が破損すると、発火や故障の原因となります。
※幼児のお手の届く所に本製品を置かないでください。
※本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車中や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
※お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
※本製品は絶対に分解・改造を行わないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31319637 TS-88R1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31319637
2020-04-20
用途:
IPカメラ工事及び点検
株式会社エスピージャパン 様 (運輸・通信業)

ケースの収納に親機とターミナルを厚みを合わせる方がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする