アルミプランターフェンス

 

アルミプランターフェンス 商品レビューを投稿する

簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス。
用途
ガーデンラティス、ボーダーフェンス、プランターボックス、花壇フェンスとして。 門扉フェンス、日よけフェンス、日除けフェンス、目隠しフェンス、ガーデンフェンス、ガーデニングフェンス、ルーバーラティス、アルミフェンス、アルミ製フェンス、間仕切りパーテーション、パーティション、柵、衝立としても。
材質
アルミ、表面加工:ポリエステル塗装
組立時間
30-40分
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
31367386 KAPF-90150(DBR) 5.7 905×305×1490 (プランター)840×255×210 オープン
¥11,900 1 11,900
13,090 (税込) 欠品中
お客様組立品
31367395 KAPF-1215(DBR) 6.9 1205×305×1490 (プランター)1140×255×210 オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 欠品中
お客様組立品
31367404 KAPF-90150(GY) 5.7 905×305×1490 (プランター)840×255×210 オープン
¥11,900 1 11,900
13,090 (税込) お客様組立品 廃番
31367413 KAPF-1215(GY) 6.9 1205×305×1490 (プランター)1140×255×210 オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) お客様組立品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
31367413
KAPF-1215(GY)
31367395
KAPF-1215(DBR)
KAPF-1215(DBR) アルミプランターフェンス YAMAZEN(山善) 31367395 アルミプランターフェンス
YAMAZEN(山善) 1台
13,900 15,290税込
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。