2019年 書き込み式1年カレンダー A2

 

2019年 書き込み式1年カレンダー A2 5.00 (1件の商品レビュー)

ページ数
1
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部 編
初版年月
2018/09/15
内容量
1冊
注意
※書籍・カレンダーの一部は特価対象外商品です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
判型
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31370335 64145 A2タテ 壁掛け ¥550
¥0 1 ¥550
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: メモ書き

こういう一枚物のカレンダーって、ありそうで無いんだよねぇ。
ちょっとしたメモ書きに便利。
たとえばパスワードの変更日にチェックを入れるとか。

これは注文コード 31370335 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 花園自動車 様 [2019-02-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく