一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォームビッグ

 

一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォームビッグ 商品レビューを投稿する

エコノミータイプの発泡ウレタン
住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合。
用途
サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止。
配管まわりのすき間充填。
高気密・高断熱住宅に。
発泡体積(L)
約25/本(BOX法)
硬化時間(時間)
1〜2程度(20mm厚)(気温23℃湿度50%時)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(570g×2本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
31446617 DGB-572 オープン
¥2,590 1 2,590
2,849 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。