日経BP社
高田明と読む世阿弥
ジャンル
経営
分類
一般
判型
B6
ページ数
184
著者名
高田明、増田正造
初版年月
2018年03月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31504105
9784822258979
¥1,400
¥
1,400
書籍
¥1,540
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください