ホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプC)

 

ホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプC) 商品レビューを投稿する

小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
仕様
内蔵音:32音、再生モード:1種類
質量(kg)
1.25±10%
タイプ
Cタイプ
使用湿度範囲
湿度85%以下
音圧レベル(dB)
アラーム:最大110(at1m)
動作モード
ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネル
ビット入力/8、バイナリ入力/32
音色
ブーブー、ピーポピーポ、プルル+カンカン、君の瞳に恋してる、亜麻色の髪の乙女、宇宙戦艦ヤマト、ミス・ア・シング、ガッツだぜ!!、プルル、ピポパポピポパン、列車通過音、TOP OF THE WORLD、オー・シャンゼリゼ、おしえて、夜空ノムコウ、おどるポンポコリン、カンカン、ピロロン、ピンポン、ENTERTAINER、カノン、負けないで、愛は勝つ、今すぐkiss me、パララ、ピピピン、ピピピ・・・、AMAZING GRACE、ララサンシャイン、ロッキーのテーマ、TRUTH、春よ、来い
内容量
1台
関連資料
メーカーカタログはこちら(77MByte)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
電圧許容範囲(V)
配線方式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
31517475 EHS-M1HC DC12〜24 5.0(DC12V 無電圧・NPN時)、5.9(DC24V 有電圧・PNP時) DC10.8~35 キャブタイヤコード ¥21,000
¥19,900 1 19,900
21,890 (税込) 出荷目安:17日
返品不可
31517518 EHS-M1TC DC12〜24 5.0(DC12V 無電圧・NPN時)、5.9(DC24V 有電圧・PNP時) DC10.8~35 端子台 ¥21,000
¥19,900 1 19,900
21,890 (税込) 出荷目安:17日
返品不可
31517545 EHS-M2HC AC100〜240 6.9(AC240V 無電圧・NPN時) AC90〜264 キャブタイヤコード ¥21,000
¥19,900 1 19,900
21,890 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
31517588 EHS-M2TC AC100〜240 6.9(AC240V 無電圧・NPN時) AC90〜264 端子台 ¥21,000
¥19,900 1 19,900
21,890 (税込) 出荷目安:17日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。