サッポロ一番 みそらーめんどんぶり

 

サッポロ一番 みそらーめんどんぶり 商品レビューを投稿する

ロングセラー「サッポロ一番 みそラーメン」の味わいを再現したレギュラーサイズのどんぶり型カップめんです。米みそ、豆みその濃厚なうまみ、ガーリック、ジンジャーの香味野菜の風味、七味唐辛子の辛みが特徴のみそ味スープです。袋めん特有の煮込んだうまみをカップめんでも再現しました。表面につるみをもたせた、粘りのある食感のめんは、ちぢれをつけることでスープがよく絡みます。具材はチンゲン菜、キャベツ、白菜、コーン、ニンジンの5種の野菜を彩りよく使用しました。フリーズドライ製法で、チンゲン菜、白菜、キャベツを大きなザク切りにして、食べ応えのある具材に仕上げました。
栄養成分
1食(75g)当たり:エネルギー330kcal
たん白質6.4g、脂質13.2g、炭水化物46.3g、ナトリウム2.1g(めん・かやく:0.6g、スープ:1.5g)、ビタミンB10.33mg、ビタミンB20.58mg、カルシウム231mg、食塩相当量:5.3g
原材料
油揚げめん(小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、みそ、糖類)、スープ(みそ、食塩、香辛料、糖類、油脂加工品、小麦粉、ポークエキス、ねぎ、酵母エキス、かつおエキス、発酵調味料)、かやく(白菜、キャベツ、チンゲン菜、コーン、糖類、植物油脂、人参、でん粉、食塩、ゼラチン)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、レシチン、クチナシ色素、香辛料抽出物、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、甘味料(カンゾウ)、増粘剤(キサンタン)、ビタミンB2、ビタミンB1、(原材料の一部に乳成分、ごま、鶏肉を含む)
アレルギー
小麦、乳成分、ごま、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン
内容量
1パック(75g×12個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
31518507 - ¥2,316
¥1,890 1 1,890
2,041 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。