スチームクリーナー SC 2 EasyFix

 

スチームクリーナー SC 2 EasyFix 5.00 (1件の商品レビュー)

ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。一回の給水で家中しっかりお掃除できるので、休日まとめてお掃除したい方に最適です。高温の安定したスチームでしっかりお掃除&除菌ができる、ボイラー式のケルヒャースチームクリーナーです。
消費電力(W)
1500
ボイラータンク加熱温度(℃)
約143
タンク容量(L)
1
電源(V)
AC100
本体質量(kg)
2.9
吐出圧力(MPa)
0.32
仕様
ヒートアップタイム/約6分、スチーム連続噴射時間/約30分
付属品
イージフィックスフロアノズル、ハンドブラシ、ノズルヘッド、ブラシ(黒1個/黄1個)、イージーフィックスフロアノズル用マイクロファイバークロス、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー、パイプ2本、ボイラー洗浄剤パウダータイプ3包入り
イエロー
周波数(Hz)
50/60共用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×254×260
作業範囲
清掃面積/75m2(約45畳)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
31559326 1.512-059.0 ¥19,980
¥19,900 1 19,900
21,890 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

スチームクリーナー

この動画は、2人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 主に清掃に使用しています。

軽くて運びやすいので大変助かっています。
性能も十分です。

これは注文コード 31559326 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 おそうじ本舗 福重店 様 [2019-01-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。