PCカメラ 200万画素 イヤホン付

 

PCカメラ 200万画素 イヤホン付 商品レビューを投稿する

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる、イヤホンマイク付きの高画質200万画素Webカメラ。
インターフェイス
USB2.0(タイプAオス) 、Φ3.5mmステレオミニプラグ×2
対応機種
USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh※付属イヤホンマイクはWindows専用です
有効画素数
約200万画素
付属品
ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル、イヤホンマイク
ブラック
質量(g)
本体:約66 (ケーブル含む )、ヘッドセット:12(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
本体:約1.5、ヘッドセット:約1.2
対応OS
Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約60.0×52.3×39.0(ケーブル含まず )、ヘッドセット約19.0×12.0×22.0(ケーブル含まず )
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間
6ヶ月
動作温湿度範囲
温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/5型 CMOSセンサー
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
30〜無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.8
指向性
マイク・ヘッドホン:無指向性
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル
実撮影画角
対角68度
フレームレート
30FPS(〜1280×720ピクセル)、6FPS(〜1600×1200ピクセル)
装着方式
イヤホンタイプ(片耳)
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31585689 UCAM-C520FEBK ¥5,310
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。