PCカメラ 500万画素

 

PCカメラ 500万画素 商品レビューを投稿する

プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
インターフェイス
USB2.0(タイプAオス)
対応機種
USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
有効画素数
約500万画素
付属品
ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)
約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降
表示
動作表示(撮影時に点灯)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間
6ヶ月
動作温湿度範囲
温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/4型 CMOSセンサー
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
30〜無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.8
指向性
無指向性
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角
対角66度
フレームレート
30FPS(〜1920×1080ピクセル)、15FPS(〜2592×1944ピクセル)
内蔵マイク
デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31585698 UCAM-C750FBBK ¥7,980
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > WEBカメラ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。