積層表示灯 LRシリーズ(Φ50)用ブザーユニット

 

積層表示灯 LRシリーズ(Φ50)用ブザーユニット 商品レビューを投稿する

質量(kg)
0.050±10%
タイプ
ブザー
規格
UL 508,CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)、RoHs指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A
外径(Φmm)
50
使用周囲温度(℃)
-20〜+50
ブザー音
No.1 断続音(ピピピ)/ 3378Hz、No.2 連続音(ピー)/ 3378Hz、No.3 高低音(ピポピポ)/ 2016Hz & 3012Hz、No.4 スイープ音(ヒューン)/ 1000Hz-4032Hz(※設定は、DIPスイッチで切替可)
使用周囲湿度
90%RH以下、結露なきこと
音圧(dB/m)
85
内容量
1台
注意
※ユニットの交換をされる際は、必ず電源を切り非通電状態にしてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31654273 LR5-BW ¥6,250
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく