ワイヤレスキーボード 無線 パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5

 

ワイヤレスキーボード 無線 パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5 商品レビューを投稿する

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型コンパクトキーボード。
キー
パンタグラフ
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1
サイズ
コンパクト
質量(g)
キーボード本体:約488(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OS
Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOSHighSierra(10.13)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、MacintoshOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キーボード本体:367.1×127.5×21.2、レシーバー:19.5×15.7×6.5
通信方式
GFSK方式
キー配列
104キー(日本語配列)
キーストローク(mm)
2
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
電波周波数(GHz)
2.4
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
ホットキー数
12キー
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31602577 TK-FDP099TBK ブラック ¥6,910
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
31602586 TK-FDP099TWH ホワイト ¥6,910
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > キーボード

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。