マイクロ・コンパクトラチェット
コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 1/4 (6.3mmsq)用
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
全長(mm)122
歯数72枚
質量(g)88
ヘッド高さ(mm)12
ヘッド幅(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16