オールシーズン用チェンソー防護ズボン

オールシーズン用チェンソー防護ズボン トーヨ(TOYO)
(1件のレビュー)

ファスナー付きフロントポケット
マチ付きバックポケット
膝部立体デザイン

材質防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド 規格lSO11391-2クラス1準拠 材質(裏地)ポリエステル 材質(表地)ポリエステル・綿 内容量1着
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31830698 GBZ-30 S
16,800
 
 
取扱い終了
31830707 GBZ-30 M
16,800
 
 
取扱い終了
31830716 GBZ-30 L
16,800
 
 
取扱い終了
31830725 GBZ-30 2L
16,800
 
 
取扱い終了
31830734 GBZ-30 3L
16,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31830716
2021-11-14
用途:
林野、公園内の伐採整備
製造業

外国製のチェンソー保護ズボンと比較すると、少し作りがヤワな感じもしますが、想像していたより軽く、消耗品である事を考えれば、コストパフォーマンスも良いと思います。
動作も楽です。
チェンソー保護ズボンは、あくまで被害軽減の為の保護具なので、このくらいの価格で、着替が出来る方が良いのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする