チェンソー防護ローハイドショート

チェンソー防護ローハイドショート トーヨ(TOYO)

ズボンの上から簡単に着脱できます。
膝位までの防護で軽くて、枝等にひっかかりにくい、動きやすい構造です。

オレンジ 材質防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド 規格lSO11393-2クラス1準拠 材質(裏地)ポリエステル 材質(表地)ポリエステル・綿 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31830996 GBL-10
11,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする