紳士 ショートスポーツソックス

 

紳士 ショートスポーツソックス 1.00 (2件の商品レビュー)

履き心地バツグン、ワンポイント刺繍の入った定番人気の「WESTERN_POLO_TEXAS」
ビジネスからカジュアルまで豊富に取り揃えております。
アソート(ブラック/ホワイト/チャコールグレー/グレー)
サイズ(cm)
25〜27
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
仕様
底パイル
入数
1足
指タイプ
先丸
内容量
1足
注意
※商品・パッケージ等配色が実際と若干違って見える場合がございますのでご了承ください。
※色は指定できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
31855155 PGS138-99 オープン
¥149 1 149
164 (税込) 欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 仕事用

糸ほつれがすごい、靴下を脱いだ後に浴室で足を流すとほつれた糸が流れてくる、新しい物を卸した当日ならまだしも洗濯して三回目、四回目に脱いだ時も足の裏にほつれた糸が貼り付いている。
安かろう悪かろうとはこの事です。

これは注文コード 31855155 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-15]

満足度: 1

用途: 仕事用

安かろう悪かろう、買えばわかる。
糸ほつれがすごい、こんな靴下初めて履いた。

これは注文コード 31855155 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-14]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。